山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ No.360ME
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75899187
品番
No.360ME
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
紫外線カット、耐衝撃性
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
仕様
121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番
470-3766
形状
1眼型
質量(g)
52
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×64×169
機能
上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色
クリア
アズワン品番
64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(テンプル)
ポリカーボネート
材質(トリム)
シリコン
再生紙使用マーク
適合