YG-5600 保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899476 品番 YG-5600 AP
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル

仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズAP(外面ハードコート、内面くもり止め) レンズ色クリア フレーム色クリア 用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など トラスコ品番812-1970 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 加工硬化処理、防曇 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする