YW-70 二眼形遮光めがね

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899677 品番 YW-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ

種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック 遮光度1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75899704
2021-09-09
用途:
切断ガス作業溶接作業
製造業

もう少し暗いグラスだと助かります。かけやすいのは満点です

対象商品:
75899722
2021-04-10
用途:
下地アングルの現場溶接
建設業・工事業

保護マスクを装着すると直ぐサングラスの表面が曇り全くプールが見えなかったので使い物にならなかった。

対象商品:
75899677
2020-11-12
用途:
焼き鳥屋
製造業

焼き鳥焼の炭おこしのときの灰や赤外線をみて目の痛みで病院に通いました。
このメガネをしてから、目の痛みもなくなりました。

2020-04-10
用途:
ガラス細工等
卸売・小売業

製品が軽く比較的長時間の装着でも苦になりません。価格も手頃なので今回の製品が壊れたりした場合、再購入してもいいかなと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
75899686
2019-04-15
用途:
これはとてもお勧め

このメガネは値段の割にはとてもよいです。軽くてそのうえ顔にピッタリ
フィットします。おすすめ商品ですね。

対象商品:
75899722
2017-10-01
用途:
機械作業
農・林・水産業

作業時や作業あとの、目の違和感がなくなりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする