S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75899914 品番 No.227
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3〜7

種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 トラスコ品番812-1954 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 遮光度3 材質(レンズ)強化ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75899914
2026-03-17
用途:
ガス切りに。
喜工業 様

ガス溶断の時に使用している。
ヘルメットのつばに付けるので邪魔にならない。

2023-11-17
用途:
ガス用メガネ
製造業

無事届きました、ありがとうございます大変助かりますm(_ _)m

対象商品:
75899923
2021-06-01
用途:
ガス切断
建設業・工事業

キズが付きにくく、非常に見やすい。
お気に入りの一品なので必要になったら繰り返しモノタロウで購入したい

対象商品:
75899932
2018-11-02
用途:
溶接時
鉱業

「レンズ交換可」になっていましたが交換用のレンズが販売されていないので販売して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

交換レンズ取り扱いをするように準備をしております。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
75899914
2018-04-19
用途:
ガス切断
スズキエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

色の濃さが商品が届くまで分からなかった為不安がありましたが、実際に使ってみると値段が高いだけの事はあります。

対象商品:
75899914
2016-11-07
用途:
プラントで暗い所でガス切断に使います。
株式会社吉田建設工業 様

やはり3番ですね!暗い所での作業ですので、明るくて周りが見えやすくて最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75899914
2016-12-13
用途:
機械のメンテ等
建設業・工事業

以前に使ってたのですが久しぶりに使ってやっぱり良いと思いました。

対象商品:
75899914
2016-10-12
用途:
ガスによる鋼材の切断
製造業

ヘルメットに取り付けられるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする