曜日別特売
NSLPプレート NSLP プラスチック遮光プレート 山本光学 75900133

NSLPプレート NSLP プラスチック遮光プレート 山本光学 75900133
NSLPプレート NSLP プラスチック遮光プレート 山本光学 75900133

NSLP プラスチック遮光プレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
遮光度10
内容量1枚注文コード75900133品番NSLPプレート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)

用途
ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート規格JIS T8141タイプJIS規格品トラスコ品番859-9560質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)105×50遮光度10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75900142
2022-04-16
用途: 溶接
建設業・工事業

ガラスの遮光プレートと比べたらかなり遮光度が低くて眩しく感じました。

対象商品 : 75900151
2018-08-23
用途: アーク溶接
教育・研究機関

カバーに入れて使用していたのですが、熱で即行ヘン曲がりました。廃棄。ポリカーボネートよりガラスの方が使い勝手が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 75900142
2016-11-09
用途: 溶接
製造業

普段はガラスの色ガラスを使っておりますが、なかなか良いです。
ただ、普段使っている10号よりも遮光度合いが弱かったので、この11号にして丁度と言った感じがします。
普段11号の人は、もしかするとこのプレートの11は明るく感じるかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 75900124
2015-05-20
用途: 溶接作業

溶接をメインにするしごとではありませんが今まで使用していた遮光ガラスより見やすくて個人的にはかなり良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする