LC-8(♯10) 液晶カセット LC-8(#10) 液晶カセット 山本光学 75900291 LC-8(♯10) 液晶カセット LC-8(#10) 液晶カセット 山本光学 75900291 LC-8(♯10) 液晶カセット LC-8(#10) 液晶カセット 山本光学 75900291

LC-8(#10) 液晶カセット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900291 品番LC-8(♯10) 液晶カセット
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず

仕様
遮光スピード
1/4000!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)約36.5 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―5℃〜55℃ フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5 遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm)92×35 切替時間(秒)0.25〜0.45 遮光性能1/4000秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-29
用途:
溶接作業
その他業種

使用開始3日で遮光ガラスに不具合でました!
不良品買わされました

対象商品:
75900291
2022-10-13
用途:
TIG溶接作業
運輸・通信業

現状の面に取り付けられ遮光スピードも申し分無い!
正確な作業ができますね。

対象商品:
75900291
2021-06-12
用途:
溶接工事
建設業・工事業

アーク出す寸前まで 母材に溶接棒 見られるので非常に 作業がしやすい。

対象商品:
75900291
2020-07-26
用途:
溶接作業、
建設業・工事業

今まで使用したなかで、一番です。前に買ったものは、まだ、バリバリです。今回は、仕事仲間が購入したいというので、予備として購入しました。これからも、私は、山本光学です。

対象商品:
75900291
2019-01-22
用途:
溶接
製造業

会社でタダで貰っていたのですが、貰ってすぐに落として割ってしまって、高いのでまた貰うのも貰いにくく、でもこれになれたので普通の色ガラスでは不便だったので自腹で買ってしまいました。
効率アップ、値段もう少し安かったらありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75900291
2020-04-16
用途:
アーク溶接

品質は良いのですが、二か月で反応しなくなりました。もうちょっと強度がほしいです。

対象商品:
75900291
2019-01-22
用途:
半自動溶接
製造業

溶接のスタート時は失敗しなくなったのは良かったし、効率アップしたのは良かったですが、もう少し丈夫で値段ももう少し安かったらありがたいです。

対象商品:
75900291
2019-02-19
用途:
溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

反応も良くとても良いです。何れぐらい持つかな、と思うところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする