画像準備中

液晶シャッターグラス LCG-750

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900377 品番LCG750 液晶グラス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。

種類自動溶接遮光面 用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)95 電源太陽電池 使用温度範囲―10℃〜60℃ 遮光度アーク点火後11 視界範囲(mm)125×25 切替時間(秒)0.2 遮光性能0.0002秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75900377 LCG750 液晶グラス 85468585 LCG-750 フラシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学 フラシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学 1個(1個) 73,980 税込81,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする