山本光学
山本光学の ベルト・ベルトサポーター
山本光学の ウエストサポーター
山本光学の サポートベルト
エアーポンプ内蔵ウエストサポーター AIR-110
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75900535
品番
AIR-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
色
ネイビーブルー
幅(cm)
15
用途
腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
材質
ナイロン
サイズ
L
質量(g)
102
適応胴囲(cm)
90〜104