レーザ光完全吸収メガネ YL-717

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900745 品番YL-717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大型眼鏡併用可能レーザ光遮光保護めがね。
新開発ストレートテンプル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(3段階調整可能)。
新設計の可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。

形状1眼型 機能度付メガネ併用可、つる長さ調整可、上部ひさし・サイド付 適合波長(nm)750-850、780-840 質量(g)49 規格CE レンズ色ピンク レンズの呼称アレキサンドライト 光学濃度(OD)750-850/OD5< 780-840/OD10< 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×167 材質(フレーム)ナイロン+エラストマー 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番1-6700-05
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする