山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザ光完全吸収メガネ YL-717
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900763
品番
YL-717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型眼鏡併用可能レーザ光遮光保護めがね。
新開発ストレートテンプル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(3段階調整可能)。
新設計の可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。
形状
1眼型
機能
度付メガネ併用可、つる長さ調整可、上部ひさし・サイド付
適合波長(nm)
955-1064
質量(g)
49
規格
CE
レンズ色
グリーン
レンズの呼称
ヤグ
光学濃度(OD)
OD7<
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×65×167
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
可視光線透過率(%)
50
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75900763
YL-717
67314687
1040780002
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ
山本光学
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
前商品より高さは同じですが厚み(厚さD)がスリムになっております。