4000-A DS2防じんマスク 山本光学 75901052 4000-A DS2防じんマスク 山本光学 75901052

DS2防じんマスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 75901052 品番 4000-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。

種別使い捨て防じん 形状カップ型 用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 トラスコ品番812-1948 区分DS2 質量(g)11.3 タイプヘッドバンド 入数(枚)20 構造3層構造 粒子捕集効率(%)95(実測値99.5) 国家検定合格番号第TM217号 使用限度時間(h)12 抵抗値吸気/50Pa以下(実測値33.1Pa) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75901061
2018-03-29
用途:
研磨作業

在庫切れを起こしそうになり、あわてて手配しようかと思いましたが、いつも仕入れている業者の倍の値段にやめました。倍はちょっと差がありすぎかな・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする