山本光学
山本光学の 防じんマスク
山本光学の 防じんマスク(使い捨て式)
4300-A 4400-B 使い捨て式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75901077
品番
4300-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
用途
粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
区分
DS2
質量(g)
17
タイプ
ヘッドバンド
入数(枚)
10
構造
3層構造
粒子捕集効率(%)
95(実測値99.7)
国家検定合格番号
第TM218号
使用限度時間(h)
12
抵抗値
吸気/50Pa以下(実測値32.8Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
指定防護係数
10