4300-A 4400-B 使い捨て式防じんマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード75901086 品番4400-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし

種別使い捨て防じん 形状カップ型 用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 区分DS2 質量(g)17.8 タイプサイドバンド 入数(枚)10 構造3層構造 粒子捕集効率(%)95(実測値99.0) 国家検定合格番号第TM282号 使用限度時間(h)20 抵抗値吸気/50Pa以下(実測値24.6Pa) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75901086 4400-B 15617177 3200V-B 排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学 排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学 1箱(10枚) 3,598
欠品中
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする