Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
ニッサンタイプ クリップ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75903057
品番
MN141-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
主な適合純正品番
84995-3VA0A
色
白
メーカー
ニッサン
軸径(Φmm)
8
横幅(mm)
19.7
縦幅(mm)
12
首下長(mm)
23.5