ダイハツタイプ クリップ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75904055 品番 MD68-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
主な適合純正品番90044-67628 メーカーダイハツ 全長(mm)9 ツバ径(Φmm)11 首下長(mm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
エアダクト用
自動車・二輪車・自転車関連業

このクリップが痛んでエアダクト音が出るため交換。
他にも痛んでいるクリップ類を常備し、メンテナンス時に同時に交換することで
ユーザーの評価が上がる事が多い。

2025-07-10
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ車のエアダクト固定用クリップが経年劣化が早いので在庫しています。

対象商品:
75903967
2024-01-07
用途:
自動車整備
C・H・Kレーシングサービス 様

価格も安いし普通に使えるので良いです。
在庫が無くて緊急で必要な場合は純正を取り寄せますが、それ以外はモノタローで購入してます購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする