AGF ブレンディ ザリットル ルイボスティー 6本

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード75904956 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。
AGF(エージーエフ) ブレンディ ザリットル ルイボスティーは、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプのルイボスティーです。南アフリカ産ルイボス使用。子供から大人までみんなで楽しめる嬉しいノンカフェイン。1回1回がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に水出しで1Lのノンカフェインティーをお作りいただけます。
お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。
スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。

種類ルイボスティー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
事務所での水分補給

冷たい水でもサッと溶けるので使いやすいです
1lのペットボトルに入れて使ってます
おいしいです。

1人が参考にしています
2025-07-26
用途:
休憩
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

手軽にルイボスティーが飲めるので助かります
なんか、身体にも良いらしいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする