ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559 ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559 ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559 ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559 ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559 ライトスペース150×60 GY色 パーテーション(吸音スクリーン) 関家具 75905559

パーテーション(吸音スクリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75905559 品番ライトスペース150×60 GY色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,150
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パネル内部に吸音材を使用した自立式パネルです。
ジッパー(ダブルジッパー)で連結して使用できます。

高さ(mm)1500 グレー色 幅(mm)630 材質張り材:ポリエステル素材、中材:吸音ウレタン、構造部材:スチール・合板 奥行(mm)45 連結方法ファスナー連結 質量(kg)10 脚の種類固定脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※スチールのフレームに生地をかぶせたシンプルな構造なのでもたれかかるなどの行為はしないでください。軽量な商品なので倒れる可能性がございます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする