電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75906397 品番 T-BR04-2620BR
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。

コンセント個数6個口 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラウン スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コード長さ(m)2 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
注意
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
仕事机の裏に設置して、パソコンや照明などのコンセントとして

4個口を探してましたが、多くて困ることは無い。
実際、電話の充電など色々あるので、6個口は正解でした。
雷ガードも絶対あった方が良いです。
色も材質感も好ましいので、良い買物だったと満足しています。

対象商品:
75906397
2024-09-12
用途:
オフィス周りの整理
建設業・工事業

挿し口が密接しているのでアダプタを指すには不向きです

1人が参考にしています
対象商品:
75906397
2021-11-29
用途:
家庭 リビングルームに使用
サラミライ 様 (卸売・小売業)

床材の色に馴染み 目立ちづらいので女性から好評でした。TV台周辺、リビングの携帯充電などで使用しています

対象商品:
75906381
2020-12-23
用途:
事務所で使用
製造業

茶色の電源タップで珍しい他特にコメントはありません。

対象商品:
75906397
2020-01-29
用途:
デスク周りで使ってます。
金融・保険業

しっかりした作りが良いです。色も落ち着いて気に入っています。

対象商品:
75906397
2020-12-08
用途:
デスク周りの電源に
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチの位置が秀逸。スイッチと差込口が近くてアダプターに干渉しないか気になりますが、この商品なら大抵は問題無し。モノタロウさんに改善をお願いするとしたら、差込口の数(4口/6口)は表記されていますが、コードの長さの表記がない。メーカーサイトで確認する手間が掛かりました。そこも表記して下さいな。

6人が参考にしています
対象商品:
75906397
2019-07-28
用途:
部屋の模様替え
製造業

以前使っていたマルチタップにコーヒーをぶっかけてしまい、乾かして使い続けるのも危ないのでこちらを購入しました。部屋の柱のダークブラウンに合わせてこの色にしてみました。壁や家具に垂直に貼り付けられ、床に置いて液体をこぼしてしまう事故も防げるし、足元がスッキリして良い。
差込口が一箇所間隔が広く作られているのも助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
75906406
2019-02-19
用途:
家庭電源増設
製造業

市販のタップは白い物が多いのですが
木目調に合った色が気に入りました。
リビングの壁の木目に貼る為の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする