電源タップ 4/6個口 2P 延長コード 個別スイッチ付 雷ガード スイングプラグ コンセント

(12件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数4個口 コード長さ(m)1 注文コード75906406 品番T-BR02-2410BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はコンセント個数・コード長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。

コンセント個数4個口 質量(g)358 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラウン スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
注意
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
仕事机の裏に設置して、パソコンや照明などのコンセントとして

4個口を探してましたが、多くて困ることは無い。
実際、電話の充電など色々あるので、6個口は正解でした。
雷ガードも絶対あった方が良いです。
色も材質感も好ましいので、良い買物だったと満足しています。

対象商品:
75906397
2024-09-12
用途:
オフィス周りの整理
建設業・工事業

挿し口が密接しているのでアダプタを指すには不向きです

1人が参考にしています
対象商品:
75906397
2021-11-29
用途:
家庭 リビングルームに使用
サラミライ 様 (卸売・小売業)

床材の色に馴染み 目立ちづらいので女性から好評でした。TV台周辺、リビングの携帯充電などで使用しています

対象商品:
75906381
2020-12-23
用途:
事務所で使用
製造業

茶色の電源タップで珍しい他特にコメントはありません。

対象商品:
75906397
2020-01-29
用途:
デスク周りで使ってます。
金融・保険業

しっかりした作りが良いです。色も落ち着いて気に入っています。

対象商品:
75906397
2020-12-08
用途:
デスク周りの電源に
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチの位置が秀逸。スイッチと差込口が近くてアダプターに干渉しないか気になりますが、この商品なら大抵は問題無し。モノタロウさんに改善をお願いするとしたら、差込口の数(4口/6口)は表記されていますが、コードの長さの表記がない。メーカーサイトで確認する手間が掛かりました。そこも表記して下さいな。

6人が参考にしています
対象商品:
75906397
2019-07-28
用途:
部屋の模様替え
製造業

以前使っていたマルチタップにコーヒーをぶっかけてしまい、乾かして使い続けるのも危ないのでこちらを購入しました。部屋の柱のダークブラウンに合わせてこの色にしてみました。壁や家具に垂直に貼り付けられ、床に置いて液体をこぼしてしまう事故も防げるし、足元がスッキリして良い。
差込口が一箇所間隔が広く作られているのも助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
75906406
2019-02-19
用途:
家庭電源増設
製造業

市販のタップは白い物が多いのですが
木目調に合った色が気に入りました。
リビングの壁の木目に貼る為の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする