USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75906625 品番 U2C-AMB20BK
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)2.0※コネクターを含む ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480 適合用途充電・データ転送用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
PC周辺機器接続(汎用)

ケーブルは全く問題無く良好
カスタマーサービスが0570のナビダイヤルで悪意を感じる。
今後、他社を利用したい。

対象商品:
75906591
2023-11-04
用途:
PCとIOT機器との接続
製造業

しっかりとした作りで、信頼性が高そう。
機器に付属のケーブルがちゃちくて、信用できなかったのが、一気に解決。
特に通信エラーが起こっていた訳ではないが、もっと高速な通信をする機器もあり、ケープルの使い回しができるようになり助かった。

対象商品:
75906591
2022-12-04
用途:
カーナビの電源ケーブルに。
ボディープラン 様 (サービス業)

駐車場で監視モニターするために使い重宝してます。 
玄関呼び鈴の電源にも使っています。

対象商品:
75906616
2019-05-15
用途:
出張の時、緊急時
製造業

破損した時の予備として購入しました。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする