エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの USB充電/データ転送ケーブル
エレコムの DOCKケーブル
iPad/iPhone用 充電・転送ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75907002
品番
U2C-AP-UAD05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Macintoshとの接続に最適なホワイトカラー&シンプルデザイン!DockコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ転送ができるUSBケーブル。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
Dockコネクタ(オス) - USB Aコネクタ(オス)
ケーブル径(Φmm)
3
ケーブル種類
ストレート
注意
※iPhone/iPod(一部機種除く)にも対応しております。最新の対応情報はメーカーホームページをご確認ください。