USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.2 注文コード75907142 品番U2C-DAMB02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

ケーブル長(m)0.2 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B:メス)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75907142 U2C-DAMB02BK 75907151 U2C-DAMB10BK USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコム USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコム 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする