USBケーブル miniB-A 極細 両面挿せる ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75907291 品番U2C-DMB10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ケーブル長(m)1 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン、USB(mini-B)オス側/USB(mini-B:メス)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75907316
2024-02-08
用途:
製品の内部配線
株式会社ヴァルカン 様

ケーブルが柔らかく、狭い場所でも
配線の引き回しが容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする