UUU-0152 ハンギングロープ 三友 75907537 UUU-0152 ハンギングロープ 三友 75907537 UUU-0152 ハンギングロープ 三友 75907537 UUU-0152 ハンギングロープ 三友 75907537 UUU-0152 ハンギングロープ 三友 75907537

ハンギングロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 75907537 品番 UUU-0152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。
連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。

用途
軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用
車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。
全長(m)2 ベージュ/ブラウン 質量(kg)70 包装形態小袋入り 仕様16打ち(チェーン加工) 材質ポリプロピレン(PP) ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。
過度な荷重をかけないでください。ロープが切れる場合があります。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないでください。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないでください。ロープが切れる場合があります。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
※連結金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする