曜日別特売
U2C-JE20BK USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907571

U2C-JE20BK USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907571
U2C-JE20BK USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907571
U2C-JE20BK USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907571

USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2.0※コネクタ部分を含む
内容量1本注文コード75907571品番U2C-JE20BK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスケーブル長(m)2.0※コネクタ部分を含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907587
2022-11-05
用途: 加湿器の延長コード
運輸・通信業

この長さは最近は店頭で見かけなくなったので、これを買いました。接続部もしっかりと繋がり、ケーブルの硬さも適当なので、あとは耐久性がどうか?と言ったところです。

対象商品 : 75907596
2021-06-11
用途: 簡易ソーラーパネルから室内に給電
株式会社不二ケミカル医療・福祉・介護関連業

二本つないで10メートルその先に二股をつないでモバイルファンを回しています。晴れて暑くなればなるほど活躍するでしょう。

対象商品 : 75907553
2020-11-11
用途: TV会議で使用

TV会議用のWEBカメラのケーブルが短く難儀していましたが、この延長ケーブルで自由度が増し、大変満足しています。品質もエレコム製だけあって問題無しです。

対象商品 : 75907544
2021-01-21
用途: 製造ラインPC用
製造業

TENキーの延長ケーブル用で購入しました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 75907571
2020-05-17
用途: スマホの充電延長
製造業

細いケーブルですが十分に使えます。安定のエレコム品

対象商品 : 75907571
2019-05-23
用途: パソコンとキーボードの間のケーブルの延長
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

デスクトップパソコンとキーボード・マウスとの間は、意外に距離がある(とくにデスク上をすっきりさせるために、デスクの縁に沿ったガイドを通すような場合)。延長ケーブルの必要性は高い。

対象商品 : 75907544
2018-10-25
用途: 充電ケーブルの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えます。
信頼のエレコム製ですから当然かと…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする