UUU-0174 S字フック 三友 75907607 UUU-0174 S字フック 三友 75907607 UUU-0174 S字フック 三友 75907607 UUU-0174 S字フック 三友 75907607

S字フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75907607 品番 UUU-0174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
S字フックを紐で覆って、オシャレに変身!掛ける物を傷つけにくいS字フックです。
アウトドアなどキャンプ用品に合うデザインとなっています。

用途
お部屋でオシャレな空間を作る時などの掛けるアイテムとしてご使用。
アウトドア、キャンプ用品などでご使用。
掛ける物に傷をつけたくない時などに使用。
材質S字フック/鉄、紐/ナイロン ブラック サイズ 長さ(mm)約201 幅(mm)約30 線径(Φmm)約5
注意
※過度な荷重はかけないでください。破損する場合があります。
※火気などの近くでのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする