U2C-JM30BK USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907702

U2C-JM30BK USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907702
U2C-JM30BK USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907702
U2C-JM30BK USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム 75907702

USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3.0※コネクタ部分を含む
内容量1本注文コード75907702品番U2C-JM30BK
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスケーブル長(m)3.0※コネクタ部分を含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 三菱タッチパネルとパソコンの通信ケーブル
千歳エンジニアリング株式会社

ケーブル長2mを購入したが、3mにすればよかった。
ケーブル径が細く感じたが、特に問題なし。

対象商品 : 75907666
2018-07-08
用途: ハードディスクの接続
製造業

もともとのものがだめになってしまったので購入しました。価格が安くて、機能にまったく問題がありませんでした。

対象商品 : 75907675
2014-01-16
用途: Bluray PlayerのUSB接続
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用出来ました。

対象商品 : 75907675
2018-03-30
用途: カードリーダー部品

使用しているカードリーダーのケーブルが切れた為購入しました。
値段の割にしっかりしており使用に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75907675
2016-07-24
用途: ポータブルナビに使用
飛石左官工業

ポータブルナビの電源用に使ってます。普通に使えます。安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする