磁石げなかなか強くて使いやすいです。
エクステンションやラチェットハンドルの他にメガネレンチやスパナを掛けれる様になって居るのも気が効いてる製品だな!と、感じます。
他サイトで買ったものは肉厚で入らなかったので、こちらのものを試してみましたが問題ありませんでした
外径、六角寸法、長さについても違和感なし。
作業した車両のプラグにおいてはプラグの保持が全くされなかったが、問題無く交換することが出来た。
お値打ち価格なので、
バイクの車載工具として使いますが
出先で出番は無さそうです。
ランサーエボリューション9(CT9A) GSRのプラグ交換用に購入しました。
もともとマグネットタイプを利用していましたが、マグネットの磁力が弱くなりプラグの抜き取りがうまくできなくなってきたため、ゴムキャップ付きを考慮してこちらの商品にしました。
ゴムキャップ付きでしっかりプラグの抜き取りが容易にできると思っておりましたが、マグネットタイプより保持力が弱いため、やや満足を選択しています。
まあ、商品の値段を考慮すると、良い商品だとは思います。
単気筒バイクの整備に購入。クルマ用の16mmは持っていたが、バイク用プラグは18mmが主流なことを知らなかった。この商品は価格が安く、時々使用するにはとてもい良い商品。
しっかり フィットして 安定感が有ります
ラチェットレンチにも セット出来 扱い易いです