エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの USBケーブル
USBケーブル miniB-A ケーブルフック付 ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75908375
品番
USB-MBM5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
持ち運びのためにケーブルフックがついている
ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
色
ブラック
長さ(cm)
10
コネクタ形状
【1】USB(A)オス、【2】USB(mini-B)オス
主な用途
ダイレクトコネクトタイプのUSB周辺機器接続用(USBメモリ・USBカードリーダなど)