ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(メス) D-sub 15ピン ミニ(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75908594 品番AD-DVFTD15M
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DVI-I規格対応ケーブルをプロジェクタに接続するコネクタ
データ劣化の心配が少ない金メッキピン。
エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。
環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。

コネクタ形状【1】DVI-I 29pin (17pin) メス、【2】D-Sub15pin (ミニ)オス 対応【アーキテクチャー】各社対応 主な用途DVI-I規格対応ケーブルを、プロジェクターに接続するコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする