シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75908612 品番 C232N-ECO930
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
自然に優しいECO対応
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ

長さ(m)3 コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス 主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908612
2014-06-10
用途:
測定

オスメスだと勘違いで注文しましたが、太さや長さが丁度良い具合でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする