曜日別特売
UB0 子供傘 スケーター 75908885

子供傘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(185g)注文コード75908885品番UB0
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お子様の初めての傘にオススメ!
小さくてかわいいキャラクター柄の子ども用長傘。
傘骨は軽くて丈夫で折れにくいグラスファイバー。
透明窓付きで前がしっかり見えて安心。
クリア部分に車のライト等を反射するテープ付き。
ベルトの内側には名前が書けるスペースがあります。
押し上げて開く手動開閉式です。
開閉部は指を挟みにくい安全カバー付きで安心!

柄物ミュークルドリーミーおともだち仕様手動式材質ポリエステル100%(傘生地の組成)、ポリエチレン(透明部分)、グラスファイバー(骨)タイプ長傘直径(Φcm)64長さ(cm)35(傘骨)、52(畳んだ状態)適応身長(cm)約85~95適合年齢(歳)約2~3.5
注意
※直射日光を避けて保管してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする