アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75909102 品番AV-ATSS70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ケーブル長(m)7 ブラック コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909145
2020-02-17
用途:
長めのケーブルが必要だったので購入
その他業種

室内のアンテナコンセントとテレビの距離が遠く保有していたケーブルでは短かったため購入。
品質は、問題なく使用できており満族してます。

対象商品:
75909127
2017-11-11
用途:
分配気を使って接続
教育・研究機関

上手くいって視聴しています。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする