RND1 ダイカットリュック(ベビー用) スケーター 75909208 RND1 ダイカットリュック(ベビー用) スケーター 75909208 RND1 ダイカットリュック(ベビー用) スケーター 75909208 RND1 ダイカットリュック(ベビー用) スケーター 75909208

ダイカットリュック(ベビー用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909208 品番RND1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイカットリュックサック(ベビー用)のご紹介!
お子様へのプレゼントにもおすすめなキャラクターのかばんです。
とってもかわいい!キャラクターのダイカットリュックです。
スウェット素材でやわらかく、肌触りもよし!
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防ぐ安全ベルト・ネームタグ付き。
対象年齢目安:1〜2才頃

材質ポリエステル(表地・裏地)、綿・ポリプロレン(中材)、ポリプロピレン(持ち手・ショルダーベルト) 適合年齢(歳)約1〜2 縦(mm)約190 質量(g)145 横(mm)約185 マチ(mm)約80(耳部分は除く) わんわん
注意
※防水加工はされておりません。
※洗濯機・乾燥機の使用はお控えください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする