RNHD1 ダイカットリュック(ベビー) スケーター 75909217 RNHD1 ダイカットリュック(ベビー) スケーター 75909217 RNHD1 ダイカットリュック(ベビー) スケーター 75909217 RNHD1 ダイカットリュック(ベビー) スケーター 75909217

ダイカットリュック(ベビー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909217 品番RNHD1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大好きなキャラクターと一緒にお出かけ♪
急な飛び出しや迷子防止のハーネス付きダイカットリュックです。
引っ張られた際にリュックが脱げてしまうのを防ぐ安全ベルト付き。
もちろんハーネスは取り外しができます。
ネームタグ付き。
対象年齢目安:1〜2才頃

材質ポリエステル(表地)、ポリ塩化ビニル樹脂(裏地)、綿、ポリエステル(中材)、ポリプロピレン(持ち手・ショルダーベルト・ハーネス) 適合年齢(歳)約1〜2 縦(mm)約200 長さ(cm)約95(ハーネス) 横(mm)約180 奥行(mm)約80 しまじろう
注意
※洗濯はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする