ショッピングリュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75909278 品番RYUO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーとリュックの2WAYで使える折りたたみショッピングリュック!
巾着式の開閉タイプ。
ゴムベルトでコンパクトにたためます。
ネット使用で洗濯機OK!
サブバッグとして手軽に携帯できるので、お出かけ先などで荷物が増えても安心です!

柄物 特性2WAY、洗濯OK(ネット使用時) 材質ポリエステル(本体・ヒモ)、ゴム(ゴムベルト) 縦(mm)約310 質量(g)85 横(mm)約350 マチ(mm)約150(実使用状態、持ち手含まず) タイプT’mドラえもん
注意
※このバッグは防水加工はされておりませんので、バッグ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※アイロンのご使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする