EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452

EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452
EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452
EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452
EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452
EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452
EKC-BOX002WH ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい エレコム 75909452

ケーブルボックス コードボックス タップ 4個口 幅250mm 燃えにくい

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75909452品番EKC-BOX002WH
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。

用途タップを収納し配線をすっきりさせます質量(g)610外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 室内の片付け

電源線やLANケーブルなどが何本が交差して、見た目も悪く邪魔でしたが、すっきりしました。

対象商品 : 75909443
2022-06-08
用途: ケーブル収納

配線ケーブルの収納に使用。使い勝手がよくケーブルの整理で見た目も良くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする