USB切替器 PC4台 ケーブル付属

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75910335 品番USS2-W4
参考基準価格(税別)¥6,739 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。

付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本 ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76 対応【Self power】×、【BUS power】○ インターフェースUSB 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 保証期間6カ月間 通信速度最大480Mbps

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする