対応機種3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機)
インターフェース3.5Φステレオミニプラグ
装着方式両耳
仕様ヘッドフォン/ボリューム調整、マイク/エレクトレットコンデンサー方式
色レッド
質量(g)約132(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)マイク/155
機能ミュート機能/ボリュームコントローラ付
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
スピーカ形式ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン/20〜20000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン/40
最大許容入力(mW)ヘッドフォン/100
イヤホン形状オーバヘッドタイプ(両耳)