クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
マグネット筆入 タフクリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75912324
品番
CH204PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
強くて透明
中身が見えて忘れ物ゼロ
衝撃に強い強化プラスチック使用
中に大きいポケット付
細めから太めの鉛筆に対応の鉛筆ホルダー(7本)
ランドセルや学校机のすき間にぴったり!
2ドアタイプ
色
パープル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×25×223
質量(g)
229
材質
(表紙)PVC/(成形皿)PCTG/(鉛筆ホルダー)PE
開閉
マグネット
用途
筆入
仕様
【鉛筆ホルダー】7本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75912324
CH204PU
52147736
CH211PU
マグネット筆入
クツワ
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)