※商品イメージ

002-001 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913426 002-001 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913426 002-001 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913426 002-001 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913426 002-001 目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム 75913426

目地フォーム (地先境界ブロック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) 仕様A 面なし 注文コード75913426 品番002-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。
非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。
大幅な省力化・工期短縮!
充填不良なし!
時間短縮・コスト削減
どんな形状でも対応可能
目地部の洗浄・清掃・養生が不要
目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
大きさや形状に左右されない作業時間
面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!

寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×114×10 粘着剤片面 単重(g)6/枚(目安) 用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。 仕様A 面なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする