曜日別特売
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754

LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754
LD-CTS100/RS LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコム 75914754

LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約100
内容量1本注文コード75914754品番LD-CTS100/RS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約100爪折れ防止×ブルーコネクタなし結線方式ストレート結線構造単線仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージ段ボール箱コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75914754
2022-03-12
用途: 配線工事
建設業・工事業

欲を言えば100mの方も300mと同じ箱にしてもらえると作業的に助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする