LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75914781 品番 LD-CTS20/RS
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約20※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 構造単線 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブル太さ(mm)約6 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) コネクタの有無両端コネクター付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75914806
2022-01-08
用途:
機械制御配線
東洋エンジニア 様 (製造業)

強電回路の配線と一緒のルートで、ノイズ対策として使用しました。

対象商品:
75917414
2021-03-22
用途:
備品

社内Wi-Fiの構築で1Fと2Fを繋げる必要が生じたため購入しました。
商品はさすがにメーカー製の為問題無しです。コストは掛かりますがコネクターを付ける必要が無いので今回は時短を優先しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする