曜日別特売
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034

LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034
LD-CTFS/BU30 LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム 75915034

LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約30※コネクター含まず
内容量1本注文コード75915034品番LD-CTFS/BU30
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190

10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル
エンハンスドカテゴリー5準拠
ISDN/CATV/ADSL環境に対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
両端コネクタ付(モールド加工)
ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm

規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)ブルー長さ(m)約30※コネクター含まずインターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75915025
2017-07-05
用途: LAN配線の延長時
製造業

モノ自体は良かったが、すぐに絡まってしまうので、巻き方を改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする