※画像は右吊元です。

AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915106 AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915106 AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915106 AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915106 AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75915106

ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75915106 品番 AVTH-9-0720NR-DF-AY-AA-9
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

吊元 色(扉)ボトルグリーン 枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番 デザインLAY 構造框組構造 ガラス部無し 取手スクエアL(ダークアンバー) 丁番:ダークアンバー 枠見込(mm)95、壁厚64〜75 種類ノンケーシング枠 仕様錠無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする