規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず爪折れ防止○色ブルー結線方式ストレート結線構造ヨリ線(26AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×