規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
ケーブル長(m)約10
爪折れ防止○
色ブルー
結線方式ストレート結線
構造ヨリ線(26AWG)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)約5.35
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×