LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)5 ブラック 構造より線 注文コード75915201 品番LD-CTT/BK50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はケーブル長・色・構造など69種類から選べます 他の種類を見る

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格CAT5e ケーブル長(m)5 ケーブル外径(Φmm)5.35 爪折れ防止あり ブラック コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 給電方式PoE非対応 仕様PoE タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
イーザネットに使用
その他業種

特に問題もなく使用している。
爪折れ防止があってとても良かった。

対象商品:
23602687
2024-07-08
用途:
黄色 が 欲しかった
教育・研究機関

黄色 は、意外にも 少ない ので、
黄色 が 注文出来て、とても嬉しい。

対象商品:
75915122
2023-06-29
用途:
web会議用

長いケーブルがすぐほしかったのですが、即納で希望にあうものがあって助かりました。

対象商品:
09299806
2022-01-14
用途:
制御通信に
アテック 様

1000回の屈曲検査合格が気に入り購入しましたが、
個人的には思っていたより硬かったような。
頑丈なら良いです。

対象商品:
75914851
2022-03-17
用途:
コードの交換
有限会社エコルート 様 (卸売・小売業)

じょうぶできれい、とてもつかいやすいです。!!!!

対象商品:
75915086
2020-02-20
用途:
機器の施工対応の際
製造業

とても使いやすく大変満足しております。よく使用しております。

対象商品:
75915113
2015-05-28
用途:
ADSLのパソコンと室内壁部LAN受け部との接続

柔らか配線引き回しに便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする