LANケーブル CAT6準拠 ブラック ギガビット フラットケーブル 厚さ約1.4mm 薄型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75915296 品番LD-GF/BK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,330
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅約6mm、厚さ約1.4mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用したGigabit対応のCAT6準拠ケーブルです。
エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル
Gigabit(1000Mbps)環境及び1000BASE-TXに対応
高速ブロードバンドFTTH環境に最適
ISDN/CATV/ADSL/FTTH対応
両端コネクタ付(スリムコネクタ採用/モールド加工)

規格CAT6 ケーブル長(m)20 ブラック 構造より線(撚線) 仕様モールド加工 コネクタモールド加工 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)10/100/1000 インターフェイスRJ-45コネクター ケーブルタイプフラット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75915296 LD-GF/BK20 24780517 LD-GF2/BU20 LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム LANケーブル CAT6 ギガビット フラット 厚さ約1.38mm スリムコネクタ RoHS ブルー エレコム 1本 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする