LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75915506 品番 LD-GFT/BU100
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠) ケーブル長(m)約10※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約1.4 パッケージアルミ箔袋+ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする